Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierhüllen selbstlaminierend 54x86mm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierhüllen selbstlaminierend 54x86mm 100 Stück
Laminierhüllen selbstlaminierend 54x86mm 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__11014
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     11014
EAN/GTIN:
     5701193014540
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
  • Damit können Sie Ihre Visitenkarte bis zum kleinen Schild laminieren, Dokumente und Fotos werden stilvoll und professionell präsentiert
  • Die Selbstlaminierende Karten schützen Ihre wertvollen Objekte langfristig vor Staub, Schmutz, Flecken und Feuchtigkeit und sorgen dafür, dass sie nicht ausbleichen
  • 3L Selbstlaminierende Karten 54 x 86mm
  • Packung von 100 Stück.
  • Materialstärke: 200mic PET, 100mic PP
Weitere Informationen:
Blattformat:
54x86mm
Breite:
86 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
54 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glasklar, aktenhülle, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierhülle, Laminierhüllen, Laminierpouches, Laminiertasche, Laminiertaschen, selbstlaminierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.