Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 75x150mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtfenster 75x150mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=50 Stück
Sichtfenster 75x150mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10352
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10352
EAN/GTIN:
     5701193024051
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • mit 66 Etiketten, DIN A5 Bögen
  • Etikettenbögen sind Windows-kompatibel und eignen sich für jede Art von Drucker, zum leichten und einfachen Ausdruck von allen Etikettenformen
  • Größe (B x H): 75 x 150 mm
  • Werkstoff Sichtfenster: Kunststoff
  • Packung mit 50 Sichtfenstern und 66 Etiketten, DIN A5 Bögen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend, mit 66 Etiketten, DIN A5 Bögen
Breite:
75 mm
Farbe:
transparent
Form:
viereckig
Haftklebung:
permanent
Höhe:
150 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, 3l selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.