Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 62x150mm selbstklebend Kunststoff inkl.Etiketten VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtfenster 62x150mm selbstklebend Kunststoff inkl.Etiketten VE=6 Stück
Sichtfenster 62x150mm selbstklebend Kunststoff inkl.Etiketten VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10345
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10345
EAN/GTIN:
     5701193014144
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen
  • bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papieretiketten
  • mit Fingerloch für problemlosen Wechsel der Etiketten
  • Größe (B x H): 62 x 150 mm
  • Farbe Beschriftungsfenster: transparent
  • Farbe Papieretikett: weiß
  • Packung mit 6 Beschriftungsfenstern inklusive Papieretiketten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend, inkl. Etiketten, geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen
Breite:
62 mm
Farbe:
transparent
Form:
viereckig
Haftklebung:
permanent
Höhe:
150 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebende taschen 3l, selbstklebe taschen, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,30*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 2,07*
€ 3,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.