Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 55x150mm selbstklebend 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtfenster 55x150mm selbstklebend 20 Stück
Sichtfenster 55x150mm selbstklebend 20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10341
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10341
EAN/GTIN:
     5701193031875
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebetaschen a4 3l
  • Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben
  • Die mikroperforierten DIN A4-Etikettenbögen sind Windows-kompatibel, eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster
  • 3L Selbstklebende Sichtfenster mit 20 Etiketten auf A4 Bogen, 55 x 150mm
  • Packung von 20 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
viereckig
Höhe:
150 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Öffnung:
kurze Seite
Packungsinhalt:
20 Stück
Verwendung für:
Ordner, Hefter, Ablagen
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.