Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 55x150mm selbstklebend 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichtfenster 55x150mm selbstklebend 6 Stück
Sichtfenster 55x150mm selbstklebend 6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10340
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10340
EAN/GTIN:
     5701193014113
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebende taschen 3l
  • Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen aktualisieren können
  • Die Sichtfenster bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papieretiketten und verfügen über ein kleines Fingerloch, dass den Wechsel der Etiketten zu einem Kinderspiel macht
  • 3L Selbstklebende Sichtfenster inkl. Etiketten 55 x 150mm
  • Packung von 6 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
viereckig
Höhe:
150 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Öffnung:
kurze Seite
Packungsinhalt:
6 Stück
Verwendung für:
Ordner, Hefter, Ablagen
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,60*
3 Tage
68
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.