Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 35x75mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtfenster 35x75mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=200 Stück
Sichtfenster 35x75mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10322
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10322
EAN/GTIN:
     5701193024235
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • mit 272 Etiketten, DIN A5 Bögen
  • Etikettenbögen sind Windows-kompatibel und eignen sich für jede Art von Drucker, zum leichten und einfachen Ausdruck von allen Etikettenformen
  • Größe (B x H): 35 x 75 mm
  • Werkstoff Sichtfenster: Kunststoff
  • Packung mit 200 Sichtfenstern und 272 Etiketten, DIN A5 Bögen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend, mit 272 Etiketten, DIN A5 Bögen
Breite:
35 mm
Farbe:
transparent
Form:
viereckig
Haftklebung:
permanent
Höhe:
75 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, 3l selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.