Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#3L__10320 Herst.-Nr.: 10320 EAN/GTIN: 5701193013994 |
| |
|
| | |
| - Sichtfenster
- selbstklebend
- geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen
- bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papieretiketten
- mit Fingerloch für problemlosen Wechsel der Etiketten
- Größe (B x H): 35 x 75 mm
- Farbe Beschriftungsfenster: transparent
- Farbe Papieretikett: weiß
- Packung mit 12 Beschriftungsfenstern inklusive Papieretiketten
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | selbstklebend, inkl. Etiketten, geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen | Breite: | 35 mm | Farbe: | transparent | Form: | viereckig | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 75 mm | Marke: | 3L | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebende taschen 3l, selbstklebe taschen, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,37* | € 2,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,49* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,11417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|