Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 25x102mm selbstklebend Kunststoff VE=204 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtfenster 25x102mm selbstklebend Kunststoff VE=204 Stück
Sichtfenster 25x102mm selbstklebend Kunststoff VE=204 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10317
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10317
EAN/GTIN:
     5701193024204
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
3l selbstklebetaschen a5
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • mit 264 Etiketten, DIN A5 Bögen
  • Etikettenbögen sind Windows-kompatibel und eignen sich für jede Art von Drucker, zum leichten und einfachen Ausdruck von allen Etikettenformen
  • Größe (B x H): 25 x 102 mm
  • Werkstoff Sichtfenster: Kunststoff
  • Packung mit 204 Sichtfenstern und 264 Etiketten, DIN A5 Bögen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend, mit 264 Etiketten, DIN A5 Bögen
Breite:
25 mm
Farbe:
transparent
Form:
viereckig
Haftklebung:
permanent
Höhe:
102 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
204 Stück
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 204 Stück (ab € 0,07667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.