Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster 25x102mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtfenster 25x102mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=12 Stück
Sichtfenster 25x102mm selbstklebend Kunststoff inkl. Etiketten VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10315
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10315
EAN/GTIN:
     5701193013963
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen
  • bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papieretiketten
  • mit Fingerloch für problemlosen Wechsel der Etiketten
  • Größe (B x H): 25 x 102 mm
  • Farbe Beschriftungsfenster: transparent
  • Farbe Papieretikett: weiß
  • Packung mit 12 Beschriftungsfenstern inklusive Papieretiketten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend, inkl. Etiketten, geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen
Breite:
25 mm
Farbe:
transparent
Form:
viereckig
Haftklebung:
permanent
Höhe:
102 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, Einstecktasche, Fensterklebetasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche, Sichtfenstertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.