Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Taschen mit Verschluss 125x128mm 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-Taschen mit Verschluss 125x128mm 25 Stück
CD-Taschen mit Verschluss 125x128mm 25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10295
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10295
EAN/GTIN:
     5701193027410
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Die CD-Tasche, die überall verwendbar ist
  • Dauerhafter Schutz, kombiniert mit einfacher Verwendung
  • Ideal zur Aufbewahrung und zum Versand
  • Schutz vor Staub, Schmutz und Kratzern
  • Farbe: transparent
  • mit Verschluss
  • nicht selbstklebende Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
viereckig
Höhe:
128 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
25 Stück
Verwendung für:
CD
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hüllen transparent, dvd hülle, 3l dvd hüllen, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.