Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche A5 220x155mm mit Verschluss VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstklebetasche A5 220x155mm mit Verschluss VE=10 Stück
Selbstklebetasche A5 220x155mm mit Verschluss VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10070
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10070
EAN/GTIN:
     5701193023788
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
3l selbstklebetaschen a5
  • Sichttaschen verwandeln einfach und schnell Ordner, Taschen, Titelseiten von Berichten und Ringbücher zu einer effektiven Ablage für Ihre Papier und Dokumente
  • Sichttaschen können auch als professionelle Präsentationshilfe benutzt werden
  • Sie kommen für eine Reihe unterschiedlicher Lösungen in Frage
  • Hoch entwickelte Klebstofftechnologie und die Verwendung von Materialien von höchster Qualität bedeuten, dass Produkte außergewöhnlich gut kleben und extrem langlebig sind.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.162 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
viereckig
Höhe:
155 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.