Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktasche 140x140mm selbstklebend transparent VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreiecktasche 140x140mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
Dreiecktasche 140x140mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
Dreiecktasche 140x140mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10019
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     5701193022958
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
dreiecktaschen 14 x 14 cm
dreieckstasche
  • Dreiecktasche
  • selbstklebend, haftet auf jeder nahezu glatten Oberfläche
  • Anordnung der Lage der Öffnungseite: lange Seite
  • Größe (B x H): 140 x 140 mm
  • Farbe: transparent
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
140 mm
Farbe:
transparent
Form:
dreieckig
Haftklebung:
permanent
Höhe:
140 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Öffnung:
lange Seite
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: dreieckstaschen 14 x 14 cm, Eckentasche, Klarsichtklebetasche, Klarsichttasche, Selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.