Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoecken transparent 10x10mm Box VE=250 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotoecken transparent 10x10mm Box VE=250 Stück
Fotoecken transparent 10x10mm Box VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__01774
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     01774
EAN/GTIN:
     3377999017744
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
  • 3L Fotoecken
  • transparent
  • Box mit 250 Fotoecken 10x10mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
10 mm
Länge:
10 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
250 Fotoecken
Verwendung für:
Foto
Weitere Suchbegriffe: 3l fotoecken, foto ecken, Etiketten, Fotobefestigung, Fotohaftetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00404* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.