Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff weiss / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülltonne 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff weiss / gelb
Mülltonne 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff weiss / gelb
Mülltonne 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff weiss / gelb
Mülltonne 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff weiss / gelb
Artikel-Nr.:
     463-598770-30
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     598770-30
EAN/GTIN:
     4051612598238
Suchbegriffe:
Mülltonne
Abfalltonne

Mülltonne 60 Liter mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern

  • Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel, lebensmittelecht
  • Hygienisches Öffnen mittels breitem Fusspedal, Deckel manuel nach hinten abklappbar
  • Farbcodierter Deckel für eine effektive Müll- und Wertstofftrennung, HACCP geeignet
  • Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität
  • Ersatzteile und Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Lager, Küche, Hotel, Krankenhaus

    Spezifikationen

    Farbe: Weiss / Gelb
    Material:Kunststoff (Polyethylen)
    Inhalt: 60,0 Liter
    Aussenabmessungen: Breite 49,0 x Tiefe 38,0 x Höhe 70,0 cm
    Deckelausführung: Klappdeckel mit Fusspepal-Bedienung
    Radausführung: Kunststoff (Polyethylen) Rad-Ø: 5,0 cm
    Gewicht: 3,8 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 463
    14 Tage
    12
    € 6,95*
    ab € 61,10*
    € 81,90*
    14 Tage
    20
    € 8,90*
    ab € 69,17*
    € 92,77*
    Preise: Lager 463
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,90*
    € 97,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,31*
    € 96,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,77*
    € 93,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,61*
    € 92,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 463
    Versand: Lager 463
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 1.800,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 463
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    1071
    ab € 42,36*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59876-2
    ab € 61,04*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59877-2
    ab € 61,08*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59875-2
    ab € 61,11*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59878-2
    ab € 61,11*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59879-2
    ab € 61,18*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59837-2
    ab € 61,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.