Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Ansicht-2-Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Ansicht-3-Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Ansicht 4-Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Ansicht 5-Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Artikel-Nr.:
     462-90320103
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90320103
EAN/GTIN:
     4059395016475
Suchbegriffe:
Durchreiche-Schrank
Durchreicheschrank
• Durchreiche-Arbeitsschrank mit schallgedämmten Schiebetüren • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304) • Mit Arbeitsplatte • Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm • Arbeitsplattenüberstand Vorder- und Rückseite 8mm • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung • Arbeitsplatte mit 40 mm Abkantung • Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion • Schallgedämmte Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden • Korpus wird vollständig verschlossen • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-930 mm • Bodenfreiheit 150 mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm • 1 Zwischenboden höhenverstellbar • Lieferung erfolgt vormontiert • Optionales Zubehör Rollenkit • Abmessungen außen (B x T x H) 1400 x 700 x 850 mm • Außenmaterial Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304 • Bruttogewicht 75 Kg
Weitere Suchbegriffe: Durchreicheschrank ohne Aufkantung B 140cm x T 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,74*
€ 859,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,27*
€ 1.436,06*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,31*
€ 1.008,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,22*
€ 958,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,30*
€ 921,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,74*
€ 866,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90310103
ab € 709,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.