Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Aufkantung B 180cm x T 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Aufkantung B 180cm x T 60cm
Arbeitstisch mit Aufkantung B 180cm x T 60cm
Artikel-Nr.:
     462-90112118
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90112118
EAN/GTIN:
     4059395076868
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
• Aufkantung 100 mm • Vollverschweißte Ausführung • Ausführung in Edelstahl CNS (AISI 304) • Verschweißte Konstruktion • Verstärkter Grundboden • Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplatte • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm • 200 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei einer Arbeitshöhe von 90 cm • Höhenverstellbare Stollenfüße 875 - 915 mm • Abmessungen außen (B x T x H) 1800 x 600 x 900 mm • Außenmaterial Arbeitsplatten Edelstahl CNS 18/10 (AISI 304) Korpus CHR (AISI 430) • Bruttogewicht 65 Kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, kbs arbeitstisch, Arbeitstisch mit Aufkantung B 180cm x T 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 404,17*
€ 484,88*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,89*
€ 816,10*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,88*
€ 577,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,32*
€ 558,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,17*
€ 480,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90122118
ab € 426,06*
Ähnlich
KBS
90111118
ab € 385,38*
Ähnlich
KBS
90121118
ab € 417,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.