Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backbar KBS 196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backbar KBS 196
Backbar KBS 196
Energielabel-60402-KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Backbar KBS 196-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Backbar KBS 196-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60402
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60402
EAN/GTIN:
     4059395044997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backbar KBS 196
• Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Innenraum aus geprägtem Aluminium • Leicht zu reinigender Innenraum • Engmaschige Roste • Umluftkühlung • Front Be- und Entlüftung • 2 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend, und Schloss • 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Abmessungen außen (B x T x H) 865 x 520 x 850 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Dosen • Außenmaterial Stahlblech-/Kunststoff schwarz • Innenmaterial Aluminium geprägt • Anschlußwert 0,155 kW 230 Volt • Bruttogewicht 64 Kg • Serienzubehör 4 höhenverstellbare Roste 374 x 326 mm, rilsaniert weis Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 54 dB • Bruttoinhalt 190 Liter • Energieverbrauch 730 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 62 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 407206 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
730 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 550,41*
€ 647,10*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,81*
€ 1.161,26*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,65*
€ 757,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,81*
€ 714,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,90*
€ 682,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,41*
€ 654,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60433
ab € 705,52*
Ähnlich
KBS
60338
ab € 1.094,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.