Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo HT38 TWS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo HT38 TWS weiß
Lenovo HT38 TWS weiß
Artikel-Nr.:
     4601-19584
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     PTM7C02923
EAN/GTIN:
     6970648213138
Suchbegriffe:
lenovo tws
lenovo ht38
lenovo bt

Geniessen Sie hervorragende Klangqualität beim Musikhören und beim Telefonieren. Die Lenovo HT38 TWS Wireless Headphones verfügen über 13-mm-Treiber und HD-Mikrofone und bieten dank Bluetooth 5.0-Konnektivität eine zuverlässige Übertragung. Ausserdem sind sie extrem leicht und bequem und bieten mit einer einzigen Ladung eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden. Atemberaubender Klang Mit 13-mm-Treibern und Doppelmembranen bringt der HT38-Kopfhörer Ihr Musikerlebnis auf ein besonderes Niveau. Kristallklarer Klang, Detailreichtum und hervorragende Klangbalance sorgen für ein unvergessliches Musikerlebnis. Zuverlässige Übertragung mit extrem niedriger Latenz Modernes Bluetooth 5.0 bietet eine schnelle, stabile und nahtlose Signalübertragung mit einer Reichweite von bis zu 10 m. Ausserdem ermöglicht es eine extrem niedrige Latenzzeit, sodass Sie ohne Unterbrechung Filme ansehen oder Spiele spielen und perfekte Bilder geniessen können.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.