| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-17939 Herst.-Nr.: PWC-1207 EAN/GTIN: 4251488662266 |
| |
|
| | |
| ADAPTIVES SCHNELLLADEN Das Ladegerät unterstützt die Protokolle 30 W USB Power Delivery (PD 3.0/2.0), 30 W Programmable Power Supply (PPS) und 20 W Quick Charge (QC3.0/2.0) und erkennt automatisch die erforderliche Leistung.
EINE PASST ALLEN Optimierte Ladeeffizienz für alle Arten von Smartphones wie iPhone (8 – 13 Pro Max), Samsung (S8 – S22 Ultra), Huawei, Xiaomi, Oppo Vivo & One Plus, Tablets (iPad Air/Pro, Galaxy Tab), Laptops ( MacBook Air/Pro) und andere USB-C-Geräte.
SICHERE DOPPELTE AUFLADUNG Beim gleichzeitigen Laden von zwei Telefonen mit einer Gesamtleistung von 50 W sorgen mehrere Schutzmechanismen immer für eine sichere Nutzung.
MERKMALE Eingang: 100-240 V~50/60 Hz 1,5 A max Ausgang USB C PD PPS: 30 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A), PPS 3,3 ~ 11 V/3 A, 3,3 ~ 16 V/2 A Ausgang USB C PD: 20 W (5 V/3 A, 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A) Gesamtleistung USB C PD PPS+ USB C PD: 50 W (30 W + 20 W) Abmessungen: 94 x 52 x 28 mm Gewicht: 116 g Weitere Informationen: | | Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker: | 2 pcs | Steckertypen: | Typ C weiblich | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wall charger dual, wall charger, usb c, two usb-c ports, 50w, 20w, 30w |
| | |
| |