Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
prio 4 in 1 magnetischer kabelloser Ladeständer (15 W)
Artikel-Nr.:
     4601-17012
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWC-1601
EAN/GTIN:
     4251488661405
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
GEEIGNET FÜR ALLE TELEFONE
Funktioniert perfekt mit MagSafe-kompatiblen iPhones (12 - 13 Pro Max) sowie mit jedem anderen iPhone (8 - 11 Pro Max) und mehr als 50 Android-Smartphones (Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Google), die kabelloses Laden unterstützen. (Um die magnetische kabellose Ladeoption an unserer Station mit Telefonen zu verwenden, die MagSafe nicht unterstützen, muss ein Metallring (2 Stück im Lieferumfang enthalten) am Telefon oder an der Rückseite der Telefonhülle angebracht werden.)

BREITE PRODUKTPALETTE KOMPATIBILITÄT
Laden Sie nicht nur Ihr Telefon, sondern auch Apple Pen, TWS-Kopfhörer, Smartwatch oder jedes andere mit kabellosem Laden kompatible Gerät mit seiner optimierten kabellosen Ladegeschwindigkeit auf.

LADEN SIE 4 GERÄTE AUF EINMAL, SCHNELL UND EINFACH
Platzieren Sie Ihre Gadgets einfach an den passenden Positionen auf der Station, der Ladevorgang beginnt und endet automatisch, absolut ohne Kabelsalat.

ELEGANTE LADELÖSUNG
Das einzigartige Design und die hochwertigen Materialien machen es zum perfekten Accessoire für Ihr Büro oder Ihren Schreibtisch zu Hause.

MERKMALE
Eingang (USB-C): 9 V/2 A, 9 V/1,67 A
Ausgang (drahtlos) [Telefon]: 5 W (12 V/1,25 A), 10 W (9 V/1,1 A), 7,5 W (5 V/1,5 A), 5 W (5 V/1 A)
Ausgang (drahtlos) [Uhr]: 2 W (5 V/0,4 A)
Ausgang (kabellos) [TWS]: 5 W (5 V/0,5 A, 5 V/1 A)
Ausgang [Stift]: 0,5 W (5 V/0,1 A)
max. Leistung: 15 W
Frequenzbereich: 110 ~ 205 kHz
Ladeeffizienz und Übertragungsreichweite: ≥75 %; 0~6mm
Abmessungen: 156 x 135 x 112 mm
Gewicht: 588 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ladestation, 4 in 1, prio 4in1 Magnetic Wireless Charging Stand, Magnetic Charger, Wireless Charger, Charging Stand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.