| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-16515 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251488660736 |
| |
|
| | |
| SCHLANKES DESIGN Passt perfekt in jedes Einzelhandelsgeschäft oder jede Reparaturwerkstatt.
PERFEKTE ERGÄNZUNG zu einem Prio-Display-Thekenstand oder Roll-up-Banner.
HOCHWERTIGER DRUCK gewährleistet eine lange Nutzungsdauer und ein ästhetisches Erscheinungsbild.
AUSGEZEICHNETE KAPAZITÄT Der Display-Stand kann mit 4 Reihen Prio-Produkten bestückt werden. Jede Reihe kann mit 3 Eurohaken bestückt werden.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Hakenmenge: 12 Größe: 130 x 30 x 44 cm Material: Kartonständer und 12 cm Kunststoffhaken
JEDER EURO HAKEN, DIE SIE TRAGEN KÖNNEN: • 10 Einzelverpackungen von prio Displayschutzfolien • 10 Einzelverpackungen von Prio Cases • 5 Einzelverpackungen von Prio Cables • 4 Verkaufspackungen von prio Fast Charge Wandladegeräten oder Autoladegeräten • 4 Verkaufspackungen von Prio MiF-Kabeln • 4 Einzelhandelspackungen mit Prio-Schnelllade-Powerbanks Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| |