Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-15959
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1520
EAN/GTIN:
     4251488660170
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden Temperierzeit.

0,33 MM SUPER DÜNN
Absolut transparent & farbecht.

VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN
Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100 % Handyhüllen-kompatibles Design.

ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG
Kein Schmutz oder Öl bleibt auf dem Bildschirm zurück.

AUSGEZEICHNETE BILDHAFTUNG

Präzise gestaltete Klebefläche, perfektes Tastgefühl garantiert.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
Schwarz
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Bildschirmabdeckung:
Ganzer Bildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.