Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-14601
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PPC-1125
EAN/GTIN:
     4251488658955
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
SUPER FALLSCHUTZ
Die kratzfeste äußere PC-Abdeckung und die schlagfeste innere TPU-Hülle bieten optimalen Schutz bei Stößen und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.

100 % SCHUTZ DER BILDSCHIRMUMGEBUNG
Die erhöhte Lünette der Abdeckung unterstützt den Schutz des Telefonbildschirms.

ULTRA SCHLANKES DESIGN
Ultraflaches Design (11 mm) und rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.

EINFACHER HAFENZUGANG
Integrierte Schutztasten und präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
Weitere Informationen:
Material:
TPU | Polycarbonat
Farbe:
Schwarz
Aufprallschutz:
Bis zu 2 M.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.