Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar
Prio Schutzhülle für Samsung S20 FE 5G/S20 FE klar
Artikel-Nr.:
     4601-14600
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PPC-1225
EAN/GTIN:
     4251488658948
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Schlankes, robustes Design.

ZERTIFIZIERTER DAUERHAFTER DROP- UND STOSSSCHUTZ
Rückseitige Hartschale aus Polycarbonat und stoßabsorbierende TPU-Kanten für einen zuverlässigen Schutz (Getestet mit 26 Stürzen aus 1,2 m, gemäß US MIL-STD-810 G).

BILDSCHIRM UMGEBUNGSSCHUTZ
1,3 mm erhöhter Blendenbereich, um einen vollständigen Bildschirmschutz bei einem Sturz zu gewährleisten.

ULTRA SCHLANKES DESIGN
1,5 mm schlankes und elegantes Gehäuse aus 100% transparenten und Anti-Yellow-Effekt-Materialien

EINFACHER PORTZUGRIFF
Integrierte Schutzknöpfe & präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
Weitere Informationen:
Material:
TPU | Polycarbonat
Farbe:
Transparent
Aufprallschutz:
Bis zu 1,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.