| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13995 Herst.-Nr.: PSG-1510 EAN/GTIN: 4251488657989 |
| |
|
| | |
| 10 Stück japanisches gebogenes gehärtetes Glas bester Qualität mit Vollbild-Design in einer Box.
9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.
0,33 MM SUPERDÜNN Absolut transparent & farbecht.
VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100% Handyhüllen-kompatibles Design.
ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.
AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG Präzise gestaltete Klebefläche, perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert. Weitere Informationen: | | Material: | Gehärtetes Glas | Farbe: | Schwarz | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Bildschirmabdeckung: | Ganzer Bildschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie, 4251488657989, Displayschutzglas für Samsung S20 Ultra, 3D Panzerglas für Samsung S20 Ultra, Displayschutzglas für Samsung S20 Ultra 5g |
| | |
| |