| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-13495 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MD819 EAN/GTIN: 4251488620266 |
| |
|
| | |
| Dieses OEM USB Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres Geräts mit einem Lightning-Anschluss zum Synchronisieren und Laden über den USB-Anschluss Ihres Computers. Alternativ können Sie es auch mit dem Apple OEM USB Power Adapter verwenden, um Ihr Gerät einfach über eine Steckdose aufzuladen.
Technische Details: - 2 Meter lang
- Lightning USB Kabel
- Beidseitig verwendbar
- Zum Synchronisieren und Laden
- Strapazierfähiges Design
Kompatibilität: iPhone Modelle: - iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone SE (3. Generation)
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE (1. Generation)
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
iPad Modelle: - 12,9" iPad Pro (2. Generation)
- 12,9" iPad Pro (1. Generation)
- 10,5" iPad Pro
- 9,7" iPad Pro
- iPad Air (3. Generation)
- iPad Air 2
- iPad Air (1. Generation)
- iPad (9. Generation)
- iPad (8. Generation)
- iPad (7. Generation)
- iPad (6. Generation)
- iPad (5. Generation)
- iPad (4. Generation)
- iPad mini (5. Generation)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini (1. Generation)
Mac Modelle: - MacBook Air (13", Anfang 2015-2017)
- MacBook Air (11", Anfang 2015)
- MacBook Pro (Retina, 13", Ende 2012-2015)
- MacBook Pro (Retina, 15", Mitte 2012-2015)
- iMac (Retina 4K, 21,5", 2019)
- iMac (Retina 4K, 21,5", 2017)
- iMac (Retina 4K, 21,5", Ende 2015)
- iMac (Retina 5K, 27", 2019‑2020)
- iMac (Retina 5K, 27", 2017)
- iMac (Retina 5K, 27", Ende 2014-2015)
- iMac Pro (2017)
- Mac Studio (2022)
- Mac mini (M1, 2020)
- Mac mini (2018)
- Mac mini (Ende 2014)
- Mac Pro (2019)
- Mac Pro (Ende 2013)
iPod Modelle: - iPod touch (7. Generation)
- iPod touch 6. Generation
- iPod touch 5. Generation
- iPod nano 7. Generation
AirPods Modelle: - AirPods Max
- AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Lightning Ladecase
- AirPods Pro (1. Generation) mit MagSafe Lightning Ladecase
- AirPods (3. Generation) mit MagSafe Ladecase
- AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase
- AirPods mit kabellosem Ladecase (2. Generation)
- AirPods (2. Generation)
- AirPods (1. Generation)
- Kabelloses Ladecase für AirPods
Lieferumfang: - 1 x Lightning USB Kabel (2M)
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | 1. Eingangs-Stecker: | Lightning | Kabellänge: | 200 cm | Kabel Art: | Blitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, lightning usb kabel 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, oem lightning usb data cable (original chip) md819 2m roundpack, oem md819 lightning cable, iphone lightning cable, oem md819, original chip oem lightning cable |
| | |
| |