Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Lightning USB-Datenkabel (Originalchip) MD818, Roundpack 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEM Lightning USB-Datenkabel (Originalchip) MD818, Roundpack 1 m
OEM Lightning USB-Datenkabel (Originalchip) MD818, Roundpack 1 m
Artikel-Nr.:
     4601-12672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MD818
EAN/GTIN:
     4251488657385
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Zum Laden und Synchronisieren von iPhone und iPod auf Ihrem PC oder Mac
Anschluss: Lightning auf USB

Lieferumfang: 1x OEM Lightning USB Datenkabel (Original Chip) MD818 mit Roundpack Verpackung

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kabellänge:
100 cm
1. Stecker:
Lightning
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, lightning usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, md8a8zm/a, 4251488657385, lightning usb cable, oem lightning cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.