Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor-X Schienenhalterung X40 Typ M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor-X Schienenhalterung X40 Typ M schwarz
Armor-X Schienenhalterung X40 Typ M schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-09778
Hersteller:
     Armor-X
Herst.-Nr.:
     X-40
EAN/GTIN:
     4897047445408
Suchbegriffe:
armor-x rail mount x40 type-m black
armor-x rail mount x40 type-m
armor-x rail mount
x40

Mit der Armor-X Schienenhalterung X40 können Sie jetzt alle Ihre Action-Kameras an allen Schienenausrüstungen befestigen, um alles zu filmen, was Sie wollen.

Technische Daten:


  • Rail Mount ist ideal für Jäger, Militär oder Strafverfolgungsbehörden
  • Ermöglicht eine ultrakompakte Montage
  • Langlebig & stark
  • Das X-Mount-System Typ-M ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage Ihres Geräts


Inhalt:


  • Armor-X-Schienenhalterung X40


Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.