Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Reiseladegerät
>
Artikel
iMYMAX S2 Smart USB Reiseladegerät schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4601-08725
Hersteller:
iMymax
Herst.-Nr.:
S2
EAN/GTIN:
6970280761998
Suchbegriffe:
Reiseladegerät
Info: iMYMAX S2 Smart USB Reiseladegerät schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Schnell-Laden:
Ja
1. Ausgangs-Stecker:
3100 mA
2. Ausgangs-Stecker:
3100 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
... >
Lager 4601
>
Ladegeräte & Kabel
>
Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
imymax usb ladegerät
,
imymax reiseladegerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.