Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoladegerät für LG KG800 - 4260241710519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoladegerät für LG KG800 - 4260241710519
Autoladegerät für LG KG800 - 4260241710519
Artikel-Nr.:
     4601-05380
Hersteller:
     Mimcom
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260241710519
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Technische Details:

- EINGANG: Wechselstrom 12-24 V / 50-60 Hz / 01A
- AUSGANG: DC 5,0 V / 500 A.

Der Ladestrom liegt zwischen 100-1200mAh, die Ladefunktion wird automatisch beendet, wenn der Akku des Mobiltelefons vollständig aufgeladen ist.
Weitere Informationen:
Kabel Art:
USB-Kabel
1. Ausgangs-Stecker:
1200 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
1 pcs
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Autoladegerät für LG KG800 - 4260241710519
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.