Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Ladekabel für Nokia DC-4 / DC-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Ladekabel für Nokia DC-4 / DC-9
KFZ-Ladekabel für Nokia DC-4 / DC-9
Artikel-Nr.:
     4601-03258
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488692669
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Dieses Ladegerät wird an den Zigarettenanzünder des Autos angeschlossen und Ihr Nokia Telefon ist immer einsatzbereit. Der neue 2,0-mm-Anschluss bietet Kompatibilität mit neueren Nokia-Handsets. Stoppt automatisch den Ladevorgang, sobald der Akku leer ist.

Kompatibilität:
Nokia: 100, 101, 103, 114, 206, Asha 200, Asha 201, Asha 205, Asha 300, Asha 303, Asha 305, Asha 306, Asha 311, 1200, 1202, 1208, 1209, 1280, 1616, 1650, 1661, 1662, 1680 Classic, 1800, 2220 Slide, 2323, 2330, 2600 Classic, 2630, 2680 Slide, 2690, 2700 Classic, 2710 Navigation Edition, 2720 Fold, 2730 Classic, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve 3120 Classic, 3250, 3500 Classic, 3600 Slide, 3608, 3710 Fold, 3720 Classic, 500, 5000, 5030 XpressRadio, 5070, 5200, 5220, 5230, 5235 mit Musik, 5300, 5310, 5320, 5330, 530, 5 Mobile XpressMusic TV Edition, 5500, 5530 XpressMusic, 5610, 5700, 5800 Xpress Music, 5800 Navigation Edition, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6103, 6110 Navigator, 6111, 6120 Classic, 6124, 6125, 6131, 6136, 6156 6205, 6210 Navigator, 6212 Classic, 6216 Classic, 6220 Classic, 6233, 6234, 6260 Slide, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6303 Classic, 6303i Classic, 65050 Slide, 6 , 6600 Slide, 6600i Slide, 6650 Flip, 6700 Slide, 671 0 Navigator, 6720 Classic, 6730 Classic, 6750, 6760 Slide, 6790 Surge, 700, 701, 7020, 7070 Prism, 7100 Supernova, 7210 Supernova, 7230, 7310 Supernova, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7510 Prism , 7610 Supernova, 8208, 8800 Sirocco, C1-00, C1-01, C1-02, C2-02, C2-03, C2-05, C2-06, C3-01 Gold Edition, C5, C5-00 5MP, C5-03, C5-04, C5-05, C5-06, C6, C6-01, C7, C7 Astound, E50, E51, E51 (ohne Kamera), E61, E61i, E63, E65, E66, E71, E72 , E75, E90, N70, N71, N72, N73, N76, N78, N79, N8, N80, N81, N82, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96, N97, X1-00, X1-01, X2-01, X2-02, X2-05, PT-6

- Hochwertige Ladeelektronik mit Ladestromueberwachung
- Geeignet fuer Spannungen von 12 Volt - 24 Volt zum Betrieb in PKW und LKW
- LED Anzeige zur Ueberwachung des Lade- und Spannungszustandes
- Schonendes Aufladeverfahren durch intelligente Ladeelektronik
- Lieferung erfolgt in bulk- bzw. (Polybag)

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, KFZ-Ladekabel, kfz-ladekabel nokia, kfz-ladekabel, car charger nokia - n91, n92, n93, n93i, n95, n95 8gb, n96, pt-6 dc4 dc-4 charging cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.