Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10xF-Kompressionsstecker für Kabel vergoldet 7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10xF-Kompressionsstecker für Kabel vergoldet 7,2mm
10xF-Kompressionsstecker für Kabel vergoldet 7,2mm
Artikel-Nr.:
     4590-85030-AGSET10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     85030-AGSET10
EAN/GTIN:
     4017538100290
Suchbegriffe:
F-Kompressionstecker
F-Stecker
SAT-Stecker
10xF-Kompressionsstecker für Kabel vergoldet 7,2mm

SET 10x F-Kompressionsstecker 6,8mm bis 7,2mm vergoldet

Produktinformationen:
F-Kompressionsstecker für 6,8mm bis 7,2mm Koaxialkabel vergoldet

geeignet für alle gängigen Koaxialkabel mit einen Außendurchmesser von max. 7,2mm
Die Kompressionsstecker werden mit einer Kompressionszange auf das Koaxialkabel aufgepresst.
Für die Montage der Kompressionsstecker ist eine Kompressionszange notwendig
Weitere Informationen:
Farbe:
vergoldet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
146
€ 4,50*
ab € 5,97*
€ 8,72*
€ 3,50*
ab € 28,27*
€ 39,14*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.