Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 2 Adapter, 6-pol. Mini DIN-Kupplung auf 5-pol. DIN-Stecker, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS 2 Adapter, 6-pol. Mini DIN-Kupplung auf 5-pol. DIN-Stecker, 0,2m
PS 2 Adapter, 6-pol. Mini DIN-Kupplung auf 5-pol. DIN-Stecker, 0,2m
Artikel-Nr.:
     4590-78396
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78396
EAN/GTIN:
     4017538030665
Suchbegriffe:
Adapter DIN
DIN Adapter
Diodenstecker Adapter
DIN-Buchsen
PS 2 Adapter, 6-pol. Mini DIN-Kupplung auf 5-pol. DIN-Stecker, 0,2m

· Anschlüsse: 6-pol. Mini DIN-Kupplung - 5-pol. DIN-Stecker
· Stecker: vergossen
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: grau
. Farbe Stecker: grau
Weitere Informationen:
Länge:
0.2m
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kupplungen, mini din adapter, adapter din, din-buchse 6-polig, PS 2 6pol Mini DIN-Buchse / 5pol., PS 2 Adapter 6pol., Tastatur Adapter, PS2 - DIN Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 1,23*
€ 1,90*
Lager 4590
10
€ 4,50*
ab € 1,24*
€ 1,91*
€ 3,50*
ab € 25,18*
€ 35,32*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.