Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-77388
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77388
EAN/GTIN:
     4017538034038
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Stecker, 1,5m

USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 8 pin Datenkabel. Mit Ferritfilter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A-Stecker auf Mini USB 8pin Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 2,47*
€ 3,50*
ab € 25,46*
€ 35,60*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.