Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapter 2.0, Type A Stecker auf Type A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     4590-77040
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77040
EAN/GTIN:
     4017538770400
Suchbegriffe:
USB Adapter 2.0 A Stecker / A Steck...
USB 2.0 Adapter A-Stecker - A-Steck...
USB Adapter Doppeltstecker
USB Adapter 2.0, Type A Stecker auf Type A Stecker

· Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker
· USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
· Übertragungsrate: 480 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Adern Material:
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1291
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,46*
5 Tage
646
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,84*
6 Tage
61
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 5,69*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.