Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Modular Verbinder-Western-Kupplung 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Telefon-Kabelverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Modular Verbinder-Western-Kupplung 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Telefon-Kabelverbinder
Adapter Modular Verbinder-Western-Kupplung 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Telefon-Kabelverbinder
Artikel-Nr.:
     4590-71225-6
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     71225-6
EAN/GTIN:
     4017538008497
Suchbegriffe:
Western-Buchse 6/6 / 2 Western-Buch...
Telefon-Y-Adapter
RJ12-Splitter 1:2
RJ12 Verteiler
Adapter Modular Verbinder-Western-Kupplung 6/6 auf 2 Western-Kupplung 6/6, Telefon-Kabelverbinder

· Anschlüsse: RJ12 Kupplung - 2x RJ12 Kupplung
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: Kunststoff
· Kupplungn Material: Kunstoff geschirmt
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kupplung: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2865
€ 9,90*
ab € 0,47*
€ 0,81*
Lager 4590
5730
€ 4,50*
ab € 0,48*
€ 0,82*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.