Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenkupplung Mono 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenkupplung Mono 2,5mm
Klinkenkupplung Mono 2,5mm
Artikel-Nr.:
     4590-51310-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     51310-
EAN/GTIN:
     4017538513106
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 2,5mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 2,5mm
Audio-Adapter, Klinkenkupplung Mono 2,5mm
Weitere Suchbegriffe: Klinkenkupplung Mono 2, 5mm, Klinken-Buchse, Klinkenkupplung, Lötversion, 2, 5mm Klinkenkupplung mono
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.