Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Magnetkabel, 6in1, 540°, PD 7-Pin, 60W, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C Magnetkabel, 6in1, 540°, PD 7-Pin, 60W, schwarz, 1m
USB-C Magnetkabel, 6in1, 540°, PD 7-Pin, 60W, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     4590-14-19020
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-19020
EAN/GTIN:
     4017538137579
Suchbegriffe:
USB-C magnetisches Ladekabel
USB-C Ladekabel Magnetstecker
USB-C Magnetkabel, 6in1, 540°, PD 7-Pin, 60W, schwarz, 1m

Mit dem USB-Ladekabel können Sie
Ihr Smartphone, Tablet, Kopfhörer oder
Ihre Handheld-Konsole aufladen.

Die Steckeraufsätze sind magnetisch und
können ausgetauscht werden.

Sie können den Magnetstecker in Ihrem Gerät
stecken lassen, so schützen Sie Ihre Gerätebuchse
zusätzlich vor Staub und Schmutz.
Beim nächsten Ladevorgang verbinden Sie Ihr Gerät
ganz einfach mit dem Magnetladekabel.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf Magnethalter
· Magnetstecker: USB Micro-B, USB-C, 8-Pin
· Laden und Datenübertragung (PD 7-Pin Magnetstecker)
· Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen
· USB-C auf USB-C = bis zu 20V 3A (PowerDelivery 60W)
· USB-A auf USB-C = bis zu 5V 2A (10W)
· USB-C/A auf 8-Pin = bis zu 5V 2,4A (12W)
· USB-C/A auf Micro-B = bis zu 5V 2A (10W)

· Stecker: 180° winkelbar, Magnetfläche rund 360° drehbar
· Stecker Gehäuse: Metall
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: Textilgewebe
· Durchmesser Kabel (ca.): 3,5mm
· Farbe: schwarz
· Länge: 1,0m

inkl. Adapter USB-C Buchse auf USB-A Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
109
1
€ 4,50*
ab € 7,02*
€ 10,29*
2
€ 6,95*
ab € 24,34*
€ 33,32*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.