Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C® Adapter, 4.0, 90° Winkel oben/unten, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C® Adapter, 4.0, 90° Winkel oben/unten, Pro
USB-C® Adapter, 4.0, 90° Winkel oben/unten, Pro
Artikel-Nr.:
     4590-13-60002
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-60002
EAN/GTIN:
     4017538138545
Suchbegriffe:
USB-C Winkeladapter
USB-C® Adapter, 4.0, 90° Winkel oben/unten, Pro

Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab.
Robust und festsitzende Metallgehäuse sind ideale
Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.

Setzen Sie diesen Adapter ein um eine USB-C®
Buchse in eine USB-C® Buchse mit 90° Winkel
nach oben bzw. unten umzuwandeln.

Dieser Adapter unterstützt USB4® 40 Gbps und ist
abwärtskompatibel zu SuperSpeed USB sowie
Hi-Speed USB.

Winkeladapter werden oft bei Platzproblemen eingesetzt,
des Weiteren können Sie mithilfe von Winkeladaptern Ihre
hochwertigen Kabel vor zu starker Beanspruchung schützen.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C® Schnittstelle unterstützen die
Schnelladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 5/10/20/40 Gbit/s.
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C® Stecker Winkel auf USB-C® Buchse
· Winkel: 90° oben/unten
· USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4® 40Gbps)
· Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
· Unterstützt: DP-Alternate Mode DisplayPort 2.0
(bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz),
PD bis zu 240W (48V/5A), SuperSpeed USB 5/10/20Gbps,
PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
· Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB,
SuperSpeed USB, Thunderbolt™, USB4®

· Eigenschaft: USB-C® reversible Schnittstellen
· Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im "Molding"
die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
· Farbe: grau (space grau)

FAQ:
Mein Gerät wird nicht erkannt bzw. nicht
geladen was soll ich tun?

Wenn kein Gerät erkannt wird bzw. kein Ladestrom angezeigt wird,
drehen Sie den USB-C® Steckers an der USB-C® Buchse des Adapters
und versuchen Sie es erneut.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
384
€ 4,50*
ab € 3,14*
€ 4,78*
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 5,87*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.