Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenkabel-DIN Kabel-Diodenkupplung 5-pol. auf 4 Cinchstecker 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN Kabel-5-pol. Buchse/ 4 Cinchstecker 0,2m
DIN Kabel-5-pol. Buchse/ 4 Cinchstecker 0,2m
Artikel-Nr.:
     4590-10531
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10531
EAN/GTIN:
     4017538105318
Suchbegriffe:
DIN Kabel-5-pol. Buchse/ 4 Cinchste...
Diodenstecker
DIN-Stecker OUT-Cinch-Stecker
Audio-Kabel
Diodenkabel-DIN Kabel-Diodenkupplung 5-pol. auf 4 Cinchstecker 0,2m

· Anschlüsse: 5-pol DIN-Kupplung - 4 Cinchstecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau: 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2m
Weitere Suchbegriffe: Adapter-DIN auf Cinch, Diodenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
129
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 1,63*
Lager 4590
257
€ 4,50*
ab € 1,01*
€ 1,64*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.