| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-28025 Herst.-Nr.: 08-28025 EAN/GTIN: 4017538094087 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat. 6A Flex S/FTP, LAN Kabel, sehr flexibel, schwarz, 1,0m
Die sehr flexiblen Kabel eignen sich besonders bei den schwer zu erreichenden Stellen.
Durch die besonders kurze Bauform des Steckers bieten sich u.a. Vorteile bei Rack-Installationen, CCTV / IP-Kameras oder Kabelkanälen.
Durch den flexiblen Außenmantel erreichen die Kabel einen Biegeradius von 10mm.
· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker · Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · Belegung: EIA/TIA 568B · Spezifikation: Cat. 6A · Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Geflecht · Schirmungsklasse: S/FTP · Aufbau Kabel: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfer · Adern Typ: Litze / flexibel (stranded) · Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair) · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ · Stecker Material: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert · Knickschutz: Nein · Rastnasenschutz: Nein · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: Soft-PVC, flexibel · Durchmesser Kabel (ca.): 6,2mm · Farbe Steckereinsatz: lila
Mit der S/FTP Schirmungsklasse sind sie bestens vor etwaigen Störsignalen, wie etwa das Übersprechen, gewappnet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Cat. 6A Flex S/FTP, Ethernetkabel, Netzwerkkabel hochflexibel, LAN-Kabel, flexibles Patchkabel |
| | |
| |