Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbrause BIANCHI | 1 Strahlart | Kopfdurchmesser: 126,0 mm | Antikalk-Funktion | ½“ Anschlussgewinde | Für Durchlauferhitzer geeignet | Mit Wasserspareinsat | Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECB3408
TECB3408
Artikel-Nr.:
     4588-TECB3408
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECB3408
EAN/GTIN:
     4035300973309
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Handbrause BIANCHI

• 1 Strahlart: Normalstrahl
• Kopfdurchmesser: 126,0 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
• Farbe: Verchromt

Durchflussmenge
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 2,56 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 12,92 l/min
Weitere Suchbegriffe: handbrause conmetall, handbrause, Brause, Duschbrause
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,85*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,73*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3400
ab € 3,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3402
ab € 4,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3403
ab € 5,00*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3405
ab € 5,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3406
ab € 5,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3407
ab € 5,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3409
ab € 7,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3413
ab € 8,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3411
ab € 8,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3412
ab € 8,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3415
ab € 9,98*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3401
ab € 4,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3417
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3418
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3419
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.