| |
|
| Artikel-Nr.: 4588-TECB3375 Herst.-Nr.: TECB3375 EAN/GTIN: 4035300998234 |
| |
|
| | |
| Edelstahl Brauseschlauch 1/2“ Überwurfmutter x 1/2“ Konus, Länge 150 cm, Innendurchmesser: 7,3 mm, Verdrehungssicher, Platzdruck: 5 bar / 50°C, Zugfestigkeit: 50 kg, Mechanische Eigenschaften entsprechen der EN1113, KTW und W270, Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbrause, rainshower, dusch-brause, bade-brause, duschkopf, brause-kopf, waschbrause, handbrause-set, handbrause-garnitur, regendusche, regenbrause, wellness-brause, wellness-dusche, dusche, badewanne, dusch-system, brause-system, chrom, verchromt, 1/2-zoll, design, hochwertig, qualität, sanitär-zubehör, bad-zubehör, strahlfunktion-en, strahlart-en, kunststoff, abs, durchlauf-erhitzer, durchlauferhitzer-geeignet, wassersparend, anti-kalk, silikonnoppen |
| | |
| |