Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 1" Innengewinde | Hebelgriff | Messing | Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn 1" IG m/c, Hebelgriff
Kugelhahn 1" IG m/c, Hebelgriff
Artikel-Nr.:
     4588-T571443
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T571443
EAN/GTIN:
     4035300286645
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

• 1" Innengewinde
• Matt verchromt
• Mit Aluminium-Hebel
• Nicht für Gas zugelassen
• Betriebstemperatur:-20° C bis + 110° C
• Betriebsdruck:max. 25 bar

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,79*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,83*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T571441
ab € 3,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
T571442
ab € 4,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
T594106
ab € 6,46*
Ähnlich
Conmetall Meister
T594104
ab € 3,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
T594105
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.