Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärsilikon fermitopp N | 100 ml Tube | Manhattan


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Silikon 100ml Tube manhattan
Silikon 100ml Tube manhattan
Artikel-Nr.:
     4588-T381222
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T381222
EAN/GTIN:
     4030777160610
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sanitärsilikon fermitopp N

• Manhattan
• Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln geeignet.
• Ausgezeichnete Haftung auf Emailleoberflächen, Kunststoffen, Acryl und Verbundstoffen, sowie Aluminium, Glas, Holz und Keramik
• Temperaturbereich -40°C bis +120°C
• Bleibt dauerhaft elastisch
• Reinigungsmittelbeständig
• Geruchlos
• Neutral vernetzt
• Pilzhemmend
• Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Weitere Suchbegriffe: sanitär silikon, Silikon, Silicon, Sanitär, fermit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,51*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,87*
€ 5,73*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Tuben
€ 4,51*
€ 5,37
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,41*
€ 5,25
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,18*
€ 4,97
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,43*
€ 4,08
pro Tube
1 Tube enthält 100 Milliliter (ab € 0,0343* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben
Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T381199
ab € 3,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
T381200
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.