Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Spiralablaufschlauch | 0,8 - 2,8 m ausziehbar | Beidseitig Muffe Ø 19 mm | Heißwasserbeständig bis + 100° C |


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T357503 Waschmaschinen-Ablaufschlauch, 0.8-2.8 m ausziehbar
T357503 Waschmaschinen-Ablaufschlauch, 0.8-2.8 m ausziehbar
Artikel-Nr.:
     4588-T357503
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T357503
EAN/GTIN:
     4035300436699
Suchbegriffe:
Waschmaschine
waschmaschinenschlauch
waschmaschinenablauf
ablaufschlauch
Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch

• Kunststoff, grau
• Heißwasserbeständig bis + 100° C
• Für Wasch- und Spülmaschinen
• Beidseitig Muffe Ø 19 mm
• Länge 0,9 - 3 m

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,1992*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,2998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,0492*
€ 28,61855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,8992*
€ 28,44005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,4492*
€ 26,71455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,5592*
€ 25,65545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,8492*
€ 24,81055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,1992*
€ 20,46705
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T357402
ab € 2,89*
Ähnlich
CORNAT
T357902
ab € 17,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
T357505
ab € 4,91*
Ähnlich
CORNAT
T357502
ab € 9,5511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.