Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Anschlussschlauch | KTW-A | M8 x 1" Außengewinde x 3/8" Innengewinde | 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T317333270 Verbindungs-Schlauch M8/1 Zoll Aussengewinde x 3/8 Zoll Innengewinde x 500 mm
T317333270 Verbindungs-Schlauch M8/1 Zoll Aussengewinde x 3/8 Zoll Innengewinde x 500 mm
Artikel-Nr.:
     4588-T317333270
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T317333270
EAN/GTIN:
     4035300631377
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Anschlussschlauch KTW-A

• Edelstahl-Umflechtung
• Betriebstemperatur: max. 90°C
• Betriebsdruck max. 10 bar
• Eine Seite Verschraubung 3/8" Innengewinde
• Eine Seite M8 x 1 Außengewinde
• Länge 500 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch, Anschlussschlauch, Wasserhahnanschluss, Flexschlauch, flexibler, Armaturenschlauch, Anschlusschlauch, Verbindungsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,36*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,11*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T317227
ab € 3,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317228
ab € 3,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173321270
ab € 3,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317332270
ab € 2,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317338270
ab € 2,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173211270
ab € 4,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317321270
ab € 2,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317323270
ab € 3,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317324270
ab € 2,22*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173261270
ab € 2,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317326270
ab € 2,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317329270
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317331270
ab € 3,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317360270
ab € 2,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317361270
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.