Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Anschlussschlauch | KTW-A | 3/8" Innengewinde x 3/8" Innengewinde | Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verb.Schlauch3/8IGx3/8IGx400mm W
Verb.Schlauch3/8IGx3/8IGx400mm W
Artikel-Nr.:
     4588-T3173261270
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T3173261270
EAN/GTIN:
     4035300631285
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A

• Edelstahl-Umflechtung
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur: max. + 90° C
• Mit 2 Anschlussverschraubung 3/8" x 3/8" Innengewinde 3/8"
• Länge 400 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 400mm, armaturenanschlussschlauch, Anschlussschlauch, Wasserhahnanschluss, Flexschlauch, flexibler, Armaturenschlauch, Anschlusschlauch, Verbindungsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,65*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,57*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T317227
ab € 3,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317228
ab € 3,55*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173321270
ab € 3,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317332270
ab € 2,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317333270
ab € 3,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317338270
ab € 2,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
T3173211270
ab € 4,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317321270
ab € 2,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317323270
ab € 3,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317324270
ab € 2,23*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317326270
ab € 2,45*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317329270
ab € 3,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317331270
ab € 4,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317360270
ab € 2,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
T317361270
ab € 3,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.