Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben | M6 x 20 mm | Vollgewinde | Inkl. Sechskantmuttern | Verzinkt | DIN 933 | 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sechskantschr. M6x20 vz 933 m.M.
Sechskantschr. M6x20 vz 933 m.M.
KY4080620.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KY4080620
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KY4080620
EAN/GTIN:
     4035300849444
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
• Gewinde bis Kopf
• Inkl. Muttern
• Sechskant Aussen- Antrieb
• M6 x 20 mm
• Verzinkt
• Gefertigt nach DIN 933/ ISO 4017
• Verpackungsinhalt: 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, stahl din 933 m6x20, din 933, din 933 m6, Sechskantschraube, Sechskant, Gewindeschraube, Schraube, DIN, 933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,726*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,7726* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,986*
€ 13,07334
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,906*
€ 12,97814
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,296*
€ 12,25224
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,056*
€ 11,96664
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,706*
€ 11,55014
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,726*
€ 9,19394
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KY4080516
ab € 7,659*
Ähnlich
Connex
KY4080520
ab € 7,756*
Ähnlich
Connex
KY4080530
ab € 9,987*
Ähnlich
Connex
KY4080540
ab € 9,987*
Ähnlich
Connex
KY4080616
ab € 7,659*
Ähnlich
Connex
KY4080630
ab € 7,853*
Ähnlich
Connex
KY4080640
ab € 7,873*
Ähnlich
Connex
KY4080820
ab € 5,234*
Ähnlich
Connex
KY4080830
ab € 4,6975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.