Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscheiben | 17,5 x 56 mm | Stärke 5 mm | Verzinkt | DIN 440 | 1000 Gramm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KL4180050
KL4180050
4035300444991.pt2.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-KL4180050
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     KL4180050
EAN/GTIN:
     4035300444991
Suchbegriffe:
Bauscheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 440
Bauscheiben

• Innenduchmesser 17,5 mm
• Aussendurchmesser 56 mm
• Stärke 5 mm
• Material: verzinkt
• Gefertigt nach DIN 440 / ISO 7094
• Verpackungsinhalt: 1000 Gramm
Weitere Suchbegriffe: R, Kotflügelscheibe, Holzbauscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,57*
€ 7,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,86*
€ 5,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
KL4180038
ab € 6,21*
Ähnlich
Connex
KL4180041
ab € 4,41*
Ähnlich
Connex
KL4180040
ab € 7,19*
Ähnlich
Connex
KL4180060
ab € 7,70*
Ähnlich
Connex
KL4180036
ab € 8,21*
Ähnlich
Connex
KL4180037
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.